カテゴリ
- 制御機器(84)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(103)
- BULGIN(58)
- MAZDA(マツダ)(2,209)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(307)
- RS PRO(236)
- Schutzinger(62)
- SMC(89)
- WURTH ELEKTRONIK(107)
- エスコ(316)
- スバル(76)
- トヨタ(76)
- ニッサン(137)
- フエニックス・コンタクト(51)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(486)
- ホンダ(869)
- マキタ(47)
- ミツビシ(166)
- 旭精工(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「a66」の検索結果

Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から8日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique SensorsXCMD2102L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsXCKM515H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKM長さ = 64mm深さ = 119mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckm - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167D
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
Schneider Electric ローラーレバーIP66 ローラーXCLJ50511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチ XCLJ は、赤色ボディスチール製のプラスチック製ローラーレバー - NC / NC 低速コンタクトで構成されています。動作ヘッドの移動 - 回転式オペレータ - スプリングリターンローラーレバーメタル仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●通常端子構成:1 NC / 1 NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:500V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1352アズワン品番65-7813-63
リミットスイッチIP66ZCKJD39H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)。Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483アズワン品番65-7836-53
Telemecanique SensorsXCKP2510G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2145P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 10A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 10000000Cycles●コンパクトタイプ. Schneider Electric Osiconcept Compactは●使いやすい電気機械式リミットスイッチです。このリミットスイッチは●強化UL-VO熱可塑性樹脂製で●二重絶縁とIP66等級の保護を実現しています。. 特長 / 利点. 目に見える動作 正確な動作ポイント 二重絶縁 1 x NO及び1 x NCコンタクト M16 x 1.5ケーブルエントリ 定格: 240 V ac●3 A. The products that sit within this range are compact and easy to use, they are made up from reinforced UL-VO thermoplastic which provides an extra layer of protection and has an IP rating of IP66. リミテッドスイッチの機能 . The limit switches function through a contact proximity sensor device that features an actuator that is mechanically linked to a set of output contacts. When an object comes into contact with the actuator, the device then operates the contacts to make or break an electrical connection.
Telemecanique SensorsZCMD21C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique SensorsXCKM115
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKM121
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsZCKM8H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2106P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2518G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ2
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷仕様回路 = 双極IP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM101
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ105
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM110
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKJ561H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXESP2031
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKJ コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2545G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2118M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラー回路 = 双極IP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKSD39H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 3 極で、銀めっきコンタクトのプラスチック素材で構成されています。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2502P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2118G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKM7H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ Zckm - 2NC - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ15H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ4
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511D
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ9H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2nc/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ8H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ404H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = 回転ヘッド回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm深さ = 109mm機械的寿命 = 5000000CyclesリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2C/O - スナップ - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ20541H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応