カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • omron(オムロン)(68)
  • 日本モレックス(molex)(25)
  • サンワサプライ(23)
  • CHINO(チノー)(21)
  • BOURNS(14)
  • SIEMENS(13)
  • エスコ(12)
  • ELPA(11)
  • ATEN(11)
  • エレコム(9)
  • オーム電機(9)
  • RS PRO(9)
  • TRACO POWER(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
  • 三菱電機(7)
  • カシムラ(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc5-1a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21TELEMECANIQUE SENSORS
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
Telemecanique SensorsXCMD2102L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
当日出荷
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21TELEMECANIQUE SENSORS
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique SensorsZCMD21C12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21C12TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCD21 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCD21TELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
Telemecanique SensorsZCP28 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP28TELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スローアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
Telemecanique SensorsZCP21M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21M12TELEMECANIQUE SENSORS
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L7TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD21F0L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD21F0L2TELEMECANIQUE SENSORS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2106L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2106L1TELEMECANIQUE SENSORS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ - 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2502L3 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2502L3TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - 低速 -3 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2116M12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2116M12TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 単極双投通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 32.4mm操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチール製ローラーレバー - 1c/O-Snap-M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L10 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2102L10TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2510L1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2510L1TELEMECANIQUE SENSORS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2502L5 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2502L5TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 5 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJD31H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJD31H29TELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 1、5A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 1nc/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCT27P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCT27P16TELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCT27G11 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCT27G11TELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD21F2L2 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD21F2L2TELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCD28 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCD28TELEMECANIQUE SENSORS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = ZCD駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ ZCD - コンパクト - 2 NO - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応