カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • 日本モレックス(molex)(134)
  • SMC(107)
  • SIEMENS(71)
  • シュナイダーエレクトリック(69)
  • マルヤス電業(60)
  • 富士電機(39)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(34)
  • エレコム(32)
  • RS PRO(31)
  • コガネイ(28)
  • CKD(27)
  • カシムラ(27)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • オーム電機(23)
  • omron(オムロン)(23)
  • ELPA(22)
  • EATON(イートン)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac2a003」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKD2106P16TELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORSXCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
EN1088、EN60204に適合Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチTelemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006アズワン品番65-7843-92
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃
圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Telemecanique SensorsXCKJ20541H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ20541H7TELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCP31 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP31TELEMECANIQUE SENSORS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NC電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm
Telemecanique SensorsZCMD29C12 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29C12TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - M12RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチZCD31 TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチZCD31TELEMECANIQUE SENSORS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
OsiSense XCリミットスイッチボディTelemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点スナップ式コンタクト(強制開離動
仕様●回路:3極●通常端子構成:2NO/1NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:31mm●幅:30mm●コード番号:125-8480アズワン品番65-7839-46
Telemecanique SensorsZCKM7H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKM7H29TELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ Zckm - 2NC - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKM8H29TELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKS404 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKS404TELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 36mmリミットスイッチボディザック - ロータリヘッド、 I/O オペアンプレバー -2c/O-Snap アクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ9H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ9H29TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2nc/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKS2H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKS2H29TELEMECANIQUE SENSORS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKS - 2c+1NO - スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ4 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ4TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ8H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ8H29TELEMECANIQUE SENSORS
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP66ZCKJD39H29 TELEMECANIQUE SENSORSリミットスイッチIP66ZCKJD39H29TELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
VDE0660、IEC947-5-1UL、CSA標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483アズワン品番65-7836-53
Telemecanique SensorsZCKJ404H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ404H29TELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = 回転ヘッド回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm深さ = 109mm機械的寿命 = 5000000CyclesリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2C/O - スナップ - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRB15 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRB15TELEMECANIQUE SENSORS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR駆動タイプ = スナップアクション長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチ Xcr - 熱可塑性スプリングリターンローラーレバー、 L - 2 x ( 1NC+ NO )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCRE58 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRE58TELEMECANIQUE SENSORS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極単投通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP54電流 Max = 3A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = XCR長さ = 85mm幅 = 75mm操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持十字ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC + No )RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30BTELEMECANIQUE SENSORS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 mTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
Telemecanique SensorsXCKS159H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKS159H29TELEMECANIQUE SENSORS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKS1H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKS1H29TELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 73mm取付方向 = 垂直リミットスイッチボディZCKS - 1NC+1NO - スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCPR2121P20 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCPR2121P20TELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ15H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ15H29TELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJD31H29 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJD31H29TELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 1、5A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 1nc/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKMR54D1 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKMR54D1TELEMECANIQUE SENSORS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様通常端子構成:2NC/2NC材質メタル長さ(mm)200幅(mm)59タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCyclesシリーズOsiSense XC深さ(mm)118最大電流(A)3接続PG13.5保護等級IP66動作温度最大:+70℃、最小:-25℃操作力(N)0.5 m取付方向垂直駆動方式スローアクション回路4極機械的寿命2000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)125
ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORSヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 3NC, M16×1.5TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPTRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167H7 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ167H7TELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き