カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(3)
- ALCANhands(5)
- HIOKI(日置電機)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- OWON(オウオン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- SMC(86)
- StarTech.com(47)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
- アトムズ(5)
- アルインコ(10)
- エスコ(4)
- エナパック(7)
- オザック精工(8)
- カナレ電気(9)
- ビデオセンシング(6)
- ホンダ(106)
- 三笠産業[工具](4)
- 渡辺製作所[住設機器](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Telemecanique Sensors, XY2CH13390H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH13290H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH13470
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 000 000 回です。この非常停止ロープ式プルスイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH13470H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
Telemecanique Sensors, XY2CH13370
TELEMECANIQUE SENSORS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH13350
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。B10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH13170H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。本体は Zamak 、起動押ボタンリセット、クロロプレン製ベローズ、パイロットライトなし、常時開、常時閉スローブレークコンタクト x 2 を備えていますB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事などRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH33010H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 15mIP保護等級 = IP66シリーズ = XY2CH範囲 = Preventa XY2長さ = 201mm幅 = 40mm深さ = 68mm材質 = ステンレススチール最大AC電圧 = 240Vケーブルプルスイッチ 240 V ac 10 A Xy2c+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, XY2CH14250TK
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様Schneider Electric のこの XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など IP65 保護等級により、保護性能が向上していますRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら