カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • シュナイダーエレクトリック(146)
  • SIEMENS(7)
  • SPARKFUN(7)
  • アンセル(6)
  • AMPHENOL(5)
  • ATEN(4)
  • ホンダ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Phenomenex(2)
  • Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology(2)
  • ウシオライティング(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 国際化工(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • 四国化成(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • NewHikari(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chns」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMXA12L2135 OsiSense XMシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
    仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUアズワン品番65-7333-03
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, XCRZ04 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチレバー XCRZ は、 OsiSense XC に属し、 6 mm の角型金属ロッドを備えています。動作時の周囲温度 :-25 ~ 70 ° C
    仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCRA 、 XCRBシリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric, コンタクトブロック, XC1ZP2 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
    仕様シリーズ = OsiSense XC
  • Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応