カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- Baumer(3)
- HARAX(ハラックス)(7)
- KN村田産業(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SIEMENS(3)
- SMC(17)
- アマテイ(4)
- エスコ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ニッサン(3)
- ホンダ(42)
- マキタ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 新明和工業(4)
- 東洋バルヴ(10)
- 若井産業(2)
- 酒井製作所(4)
- ブランドをもっと見る

センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら