カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- ダイヤトレンド(35)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- 旭精工(8)
- SMC(7)
- イスカル(3)
- ノーブランド(2)
- スバル(2)
- MICROCHIP(2)
- サンハヤト(1)
- 昭和技研工業(1)
- 鶴見製作所(1)
- ホンダ(1)
- アイゼン(1)
- つくし工房(1)
- ヒロセ(1)
- TOWA JAPAN(1)
- キャプテン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cp212」の検索結果

Telemecanique SensorsZCP21M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCPR2121P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応