カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SMC(23)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • RS PRO(11)
  • 日本紐釦貿易(8)
  • エスコ(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
  • TRACO POWER(5)
  • Baumer(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 京セラ(4)
  • TDKラムダ(4)
  • マスプロ電工(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • EBM PAPST(4)
  • TRUMETER(4)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(4)
  • サンコーテクノ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-53」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:54mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、800 μ A●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1860アズワン品番65-7322-48
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
  • セーフティライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORS

    セーフティライトカーテン

    TELEMECANIQUE SENSORS
    609,800税込670,780
    1組
    7日以内出荷
    Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。