カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- TRACO POWER(113)
- RS PRO(113)
- omron(オムロン)(99)
- IDEC(和泉電気)(86)
- 三菱電機(79)
- エーモン(78)
- マルヤス電業(72)
- マリンテック(66)
- XP POWER(57)
- カシムラ(56)
- コーセル(49)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(46)
- オーム電機(43)
- タカハ機工(42)
- サンワサプライ(38)
- ブロードウォッチ(35)
- 大橋産業(BAL)(33)
- OWLTECH(オウルテック)(31)
- セルスター(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dc-dc 12v」の検索結果

TRANSM. CON D 10BAR 4-20
TELEMECANIQUE SENSORS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応