カテゴリ

  • 制御機器(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,063)
  • omron(オムロン)(408)
  • 渡辺電機工業(352)
  • RS PRO(260)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(204)
  • SICK(116)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(112)
  • オムロンヘルスケア(97)
  • azbil(旧:山武)(80)
  • 北陽電機(75)
  • 伊東電機(67)
  • 長野計器(62)
  • XP POWER(56)
  • 三菱電機(50)
  • 鶴賀電機(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • STC(39)
  • CKD(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc電源 10v」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
センサー誘導出力電流(mA)開閉:200検出範囲8 mm実装タイプ埋込型出力タイプPNP
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。電源電圧10 36 V dcセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲2.5 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)2.5最大DC電圧(V)36出力タイプPNP
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。電源電圧10 36 V dcセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200ねじの呼びM12 x 1RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲4 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)2.5最大DC電圧(V)36出力タイプPNP
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7336-33
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853アズワン品番65-7320-23
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M8 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M8
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-75
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ CYLINDRICAL - M18 - 12.48 V
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7338-12
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
精度(%)±0.5出力方式アナログプロセス接続G1/4応答時間≦2ms最大電流(mA)7電源電圧(V)24dc
圧力センサ 差動 TELEMECANIQUE SENSORS圧力センサ 差動TELEMECANIQUE SENSORS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-31
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:48V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:10 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7353-63
近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型の
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm 、4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7318-38
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887アズワン品番65-7335-88
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1M8-L33mm-黄銅-Sn2.5mm-12→24Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-28
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100HzTELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:61.9mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1816アズワン品番65-7307-76
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18TELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
接続M12電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS4 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc M12接続M12電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883アズワン品番65-7336-69
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 4kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1842アズワン品番65-7336-85
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHzTELEMECANIQUE SENSORS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:DIN43650A●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7307-70
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7335-92
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7339-37
Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり
近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7336-76
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:ありアズワン品番65-7318-05
Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
本体形状ブロック形逆極性保護あり
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS4 M18 - L45 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7339-07
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500HzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L55 mm - 黄銅 - Sn20 mm - 12 → 24 V dc M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:55mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+50℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7307-82
Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 2.5 mm 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = スムースバレル出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき直径 = 6.5 mm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP65、IP67RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)5検出距離(mm)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 埋込型 300HzTELEMECANIQUE SENSORS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS7 40 x 40 x 70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:72.9mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:300Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1880アズワン品番65-7338-22
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M検出距離(mm)8電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 Non-Flush 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 Non-Flush 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO実装タイプ = Non-Flush材質 = Brass Nickel Plated動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃ケーブル長(m)2電源電圧(V)10→58 DC保護等級IP65、IP68ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)48