近接センサ ブロック形 検出範囲 2.5 mm 埋込型 4kHzTELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:22mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7357-74