カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • RS PRO(12)
  • アルファ[販促](7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • 京セラ(6)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • Schutzinger(5)
  • サンドビック(3)
  • CKD(3)
  • タニタ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • PLANET Technology(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • カシムラ(2)
  • 河村電器産業(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • FAULHABER(2)
  • SIEMENS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc44」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応