カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- BEET(4)
- EPSON(2)
- KVK(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PEPPERL+FUCHS(2)
- POSH Faith(2)
- Rectorseal(1)
- SMC(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(4)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- アサダ(1)
- シンフォニアテクノロジー(1)
- ホンダ(1)
- 四国化成(2)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ep400」の検索結果
特価
関連キーワード

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 5mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。IP 保護等級: IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズのフォーク型センサ設計の光電センサです。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、基準マーク、ダブルシートなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ スレッドミニチュア形 検出範囲 30 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 / プラスチック 供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 基準マークの検出 振動レールでの検出 透明な物体の検出 小型コンベアで検出仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 15 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されますIP 保護等級 - IP65 水銀不使用仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1086アズワン品番65-7330-43
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら