カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- EPSON(1)
- JIT(1)
- PPC(1)
- エコリカ(1)
- オーム電機(1)
- プレジール(1)
- 日本ナインスター(1)
「ith-y」の検索結果

Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護