制御機器 (13) ブランド: TELEMECANIQUE SENSORS
ZCKM1 TELEMECANIQUE SENSORS 欠品中
定格電圧(V) 240 接点構成 1NC+1NO 定格電流(A) 3 接続方式 ネジ端子 保護等級 IP66 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×64×30 材質(コンタクト) 銀めっき 動作温度(℃) -25~70 耐電圧(kV) 6
Telemecanique SensorsXCKM515H29 TELEMECANIQUE SENSORS 翌々日出荷
仕様 アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKM長さ = 64mm深さ = 119mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckm - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 - ブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKM1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 6日以内出荷
仕様 VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護 材質 亜鉛合金 長さ(mm) 64 シリーズ OsiSense XC 最大電流(A) 10 駆動形式 スナップアクション 接続 ケーブル 構成 通常端子:NO/NC 回路 双極 IP等級 IP66 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 250 最大動作温度(℃) 70
Telemecanique SensorsXCKMR54D1 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
IECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13
仕様 通常端子構成:2NC/2NC 材質 メタル 長さ(mm) 200 幅(mm) 59 タイプ アクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = PG13シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NmCycles シリーズ OsiSense XC 深さ(mm) 118 最大電流(A) 3 接続 PG13.5 保護等級 IP66 動作温度 最大:+70℃、最小:-25℃ 操作力(N) 0.5 m 取付方向 垂直 駆動方式 スローアクション 回路 4極 機械的寿命 2000000Cycles RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 240 最大DC電圧(V) 125
Telemecanique SensorsXCKM110 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKM121 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKM101 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様 アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKM7H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ Zckm - 2NC - スロー - ブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20 RoHS指令(10物質対応) 対応
Telemecanique SensorsXCKM115 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKMR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
仕様 アクチュエータタイプ = レベル回路 = 4極通常端子構成 = 2NC/2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKMR駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 59mm操作力 = 0.75 NmCyclesリミットスイッチXCKMR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (2 NC) - 低速 - PG13 RoHS指令(10物質対応) 対応
Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様 接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS 7日以内出荷
VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M。XCKMシリーズリミットスイッチ。How does a limit switch work。1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護
仕様 ●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:XCKLシリーズ、XCKMシリーズ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8034 アズワン品番 65-7842-15