カテゴリ
- 制御機器(64)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(6)
- KOA(2,163)
- AGRAS(73)
- Lumberg Automation(318)
- MAZDA(マツダ)(175)
- RS PRO(589)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
- いすゞ自動車(75)
- エスコ(86)
- コバルテック(139)
- トヨタ(83)
- ニッサン(287)
- ハウスビーエム(66)
- マキタ(103)
- ミツビシ(127)
- ミヤナガ(128)
- ユニカ(153)
- 大阪魂(447)
- 松永製作所(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「koa」の検索結果
特価
関連キーワード

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から7日以内出荷保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様●芯数 : 4●長さ : 10m●コネクタ1 : M12●コネクタ 2 : 未処理終端●定格電圧 : 250 V ac, 300 V dc●保護等級 : IP67●外径 : 5.2mm●ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートオス - M12 - 5ピン - ケーブルPUR 2 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1780アズワン品番65-7464-08
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799アズワン品番65-7464-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795アズワン品番65-7464-55
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷。配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 10 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●外径:5.7mm●コード番号:195-1797アズワン品番65-7463-95
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779アズワン品番65-7463-58
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782アズワン品番65-7463-64
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783アズワン品番65-7463-70
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785アズワン品番65-7463-97
センサアクチュエータケーブル 22 AWG、20 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。Osisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●断面積:0.34 mm2, 0.5 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1781アズワン品番65-7463-63
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みコネクタ XZ で、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCRVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZCRV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XGSZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Schneider Electric 4 ピン配線済み M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XGSZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric Connection アクセサリは、配線済みの M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:12, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 12長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67 、 IP65仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら