カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- 京セラ(44)
- ホンダ(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 日研工作所(5)
- マキタ(4)
- omron(オムロン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- イハラサイエンス(1)
- KITACO(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(1)
- SBS(1)
- エツミ(1)
- ニクニ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kp-d-01」の検索結果

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 非突出型 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。長さ(mm)72電源電圧12 → 24 V dc接続方式M12コネクタセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200応答周波数(Hz)2000ねじの呼びM18 x 1RoHS指令(10物質対応)対応検出範囲5 mm実装タイプ非突出型最大DC電圧(V)36最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25出力タイプPNP