カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- VISHAY(3)
- アイトス(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- リヒトラブ(1)
- NTツール(1)
- 栃木屋(1)
- 東洋技研(1)
- 奥岡製作所(1)
- 中央精機(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- 住商モンブラン(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ブランドをもっと見る
「l2102」の検索結果

Telemecanique SensorsXCMD2102L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle