カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SMC(316)
  • RENESAS(31)
  • 日本製線(7)
  • TRACO POWER(5)
  • RS PRO(5)
  • ホンダ(4)
  • KEMET(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • INTERSIL(3)
  • ARCOLECTRIC(3)
  • サイバーストーク(3)
  • エレコム(2)
  • Weller(1)
  • BOURNS(1)
  • MICROCHIP(1)
  • SIEMENS(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lecsa」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
  • Telemecanique Sensors XCSA Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique SensorsZCKJ1 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
  • Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors キー XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ 用 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors キー XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ 用

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    XCSB / XCSCスイッチ用のセキュリティキー. Preventa安全検出シリーズの製品. Schneider製のXCSB、XCSC及びXCSEシリーズの製品に対応
    仕様種類 = キー
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm