カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- RS PRO(102)
- TRACO POWER(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- LINKMAN(10)
- omron(オムロン)(9)
- ホンダ(8)
- SICK(6)
- EPCOS(5)
- SMC(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- EATON(イートン)(4)
- Festo(4)
- FTDI Chip(4)
- エスコ(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- BULGIN(3)
- MARQUARDT(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m-5ul」の検索結果

Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors, プランジャヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護シリーズOsiSense XCアクセサリタイププランジャヘッド併用可能製品XCシリーズ
Telemecanique SensorsZCKM1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護材質亜鉛合金長さ(mm)64シリーズOsiSense XC最大電流(A)10駆動形式スナップアクション接続ケーブル構成通常端子:NO/NC回路双極IP等級IP66最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250最大動作温度(℃)70
Telemecanique Sensors9007TUB7M11
TELEMECANIQUE SENSORS¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリRoHS指令(10物質対応)対応