カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- 大阪魂(19)
- フエニックス・コンタクト(11)
- StarTech.com(11)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- タナカ(6)
- エスコ(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- RS PRO(5)
- BALLUFF(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 椿本チエイン(3)
- ノーブランド(3)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- SICK(3)
- LINKMAN(3)
- HIKMICRO(3)
- アルインコ(2)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m12×240」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-84
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥20,980~税込¥23,078~1個7日以内出荷誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:54mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、800 μ A●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1860アズワン品番65-7322-48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 251kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷検出距離(mm)8電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 251kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷検出距離(mm)12電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique SensorsZCP21M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD21C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-70