カテゴリ
- 制御機器(14)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- 大阪魂(394)
- ユーエイキャスター(54)
- SMC(41)
- SICK(32)
- SHIMANO(シマノ)(31)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- フエニックス・コンタクト(23)
- RS PRO(21)
- Baumer(17)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- 潤工社(10)
- 由良産商(10)
- 日産ネジ(9)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- 東京発条製作所(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 姫野精工所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「m12×65」の検索結果

Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
Telemecanique SensorsXCKP2145M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 250V接続タイプ = M12シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm深さ = 30mm機械的寿命 = 1000000Operations
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 60 V AC, 75 V DC保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 2.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCP21M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG 、 20 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出RoHS指令(10物質対応)対応