カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(238)
  • RS PRO(76)
  • SIEMENS(50)
  • パトライト(PATLITE)(38)
  • SMC(34)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
  • SICK(23)
  • タイガースポリマー(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • CAMDENBOSS(12)
  • ホンダ(11)
  • 岡崎精工(10)
  • 潤工社(10)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×65」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7290-24
  • Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
    仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 300 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 300 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 300 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタ接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4アズワン品番65-7292-68
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4アズワン品番65-7288-32
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 250 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
    仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
    仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
    仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69KAWGサイズ = 22 AWGmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 7 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 2.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Diffuse検出範囲 = 2.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 10 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュア光電検出器. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: 配線済み又はプラグインコネクタ 動作温度範囲: -25 →+55 ℃
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Multimode検出範囲 = 100 mm → 10 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応