カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(189)
  • 大阪魂(9,525)
  • BIGM(丸山製作所)(2,991)
  • エスコ(1,543)
  • コガネイ(1,091)
  • TRUSCO(839)
  • 廣杉計器(683)
  • ダイヤトレンド(593)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(585)
  • オカムラ(岡村製作所)(565)
  • PISCO(ピスコ)(511)
  • CKD(497)
  • LAMP(スガツネ工業)(391)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(388)
  • SUS(エスユーエス)(383)
  • omron(オムロン)(363)
  • StarTech.com(358)
  • ケナメタル(289)
  • 岩田製作所(284)
  • SHIMANO(シマノ)(278)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センサ形状バレル形
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体形状ブロック形
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルコネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ配線済みコネクタ
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
精度(%)±0.5出力方式アナログプロセス接続G1/4応答時間≦2ms最大電流(mA)7電源電圧(V)24dc
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ コンパクトTELEMECANIQUE SENSORS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
センサ形状コンパクト
Telemecanique Sensors ジャンパケーブル 5ピンM12ストレートメスコネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ジャンパケーブル 5ピンM12ストレートメスコネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
接続5ピンM12ストレートメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品Preventa XCS, XCSRC.2M12, XUSL2, XUSL4コネクタジェンダーメス
Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形TELEMECANIQUE SENSORS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
本体形状ブロック形逆極性保護あり
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ フォーク形TELEMECANIQUE SENSORS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
光学方式フォトトランジスタセンサ形状フォーク形最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり
Telemecanique Sensors メスストレート配線済みコネクタ 光電センサ、超音波センサ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors メスストレート配線済みコネクタ 光電センサ、超音波センサTELEMECANIQUE SENSORS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。長さ(m)10コネクタ形状JSHK5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ接続ケーブルコネクタサイズM8 4ピン併用可能製品光電センサ、超音波センサ
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ ミニチュアTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
本体形状バレル形
Telemecanique Sensors 接続ケーブル TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 接続ケーブルTELEMECANIQUE SENSORS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。ケーブル長(m)10許容電流(A)4接続M8 4-PinRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品XCS Seriesコネクタジェンダーメス
セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSセーフティライトカーテン Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
119,800税込131,780
1組
7日以内出荷
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
精度(%)±0.5出力方式アナログ応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 圧着端子付ケーブルTELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ケーブル ・ コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブル ・ コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプケーブルとコネクタ
圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS圧力スイッチ Telemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタ
Telemecanique Sensors 丸形コネクタ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸形コネクタTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応シリーズXCSM駆動形式スナップ材質(ハウジング)金属
m4特集