カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(225)
  • RS PRO(37)
  • SMC(34)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(33)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • タイガースポリマー(18)
  • エスコ(16)
  • SICK(14)
  • 岡崎精工(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • 北陽電機(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • ホンダ(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • TRUSCO(9)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • SIEMENS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×65」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, OsiSense XMシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)アズワン品番65-7444-93
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
    仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ フォーク形 検出範囲 0 → 15 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XYFNEP60005 は、XUY シリーズの光電センサで、フォーク型センサ設計により、通路幅と奥行きがそれぞれ 5 x 59 mm となっており、1 つのオスコネクタ( M8 )、4 ピンと電気的接続します。IP 保護等級: IP65
    仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 15 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7290-24
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
    仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798アズワン品番65-7463-61
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離1mのNPNロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5アズワン品番65-7288-98
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5●コード番号:212-1808アズワン品番65-7288-21
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.9 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
    仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
    仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 60 V AC, 75 V DC保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:3

    TELEMECANIQUE SENSORS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応