カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • KITO(キトー)(16)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • RS PRO(26)
  • SMC(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
  • TRUSCO(11)
  • エスコ(9)
  • シグマ光機(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • 三菱ふそう(21)
  • 大阪魂(385)
  • 岡崎精工(11)
  • 弘進ゴム(6)
  • 日立産機システム(6)
  • 潤工社(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×65」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6アズワン品番65-7288-20
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離500mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6アズワン品番65-7287-80
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6アズワン品番65-7288-99
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 1.1 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
m6×55特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55