カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • エスコ(75)
  • RS PRO(73)
  • OHSATO(大里)(39)
  • 大阪魂(29)
  • 由良産商(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • KTM(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(14)
  • DUCATI(13)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(11)
  • TRUSCO(9)
  • SMC(8)
  • CF POSH(8)
  • YFS(8)
  • POSH Faith(7)
  • KEMET(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsTELEMECANIQUE SENSORS
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm、25 mm 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS8 40 x 40 x 15 - PBT - SN25MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm 、25 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1883アズワン品番65-7336-69
XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORSXCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 25 Hz 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 25 Hz 3kHzTELEMECANIQUE SENSORS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813アズワン品番65-7322-49
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831アズワン品番65-7335-90
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25HzTELEMECANIQUE SENSORS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-55