カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • フェリック(129)
  • omron(オムロン)(55)
  • 黒田精工(48)
  • IDEC(和泉電気)(47)
  • CKD(38)
  • SIEMENS(37)
  • プロトティップ(32)
  • エスコ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • CCS(シーシーエス)(24)
  • TRUSCO(23)
  • イシハシ精工(22)
  • 三菱電機(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(19)
  • EATON(イートン)(17)
  • アイエルモータースポーツ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-1」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプレバー
  • ZCKM1 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKM1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1長さ(mm)15シリーズXCSMP範囲Preventa接続ケーブル構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ポリアミドロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSPA範囲Preventa構成(通常の状態)2NC/1NOロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors XCSA Blokovani TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA Blokovani

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors, ケーブルグランド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ケーブルグランド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XC併用可能製品XCシリーズ
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/2 process connection TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/2 process connection

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • 安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCSD構成(通常の状態)NO/2NCケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5コンタクト数3
  • Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1個
    取扱停止中
    仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
bnc-c特集