カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • HUBER & SUHNER(70)
  • KEMET(38)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • SMC(28)
  • SIEMENS(20)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(15)
  • RIKEN(理研機器)(12)
  • ハリケーン(12)
  • ハネウェル(11)
  • コガネイ(9)
  • ホンダ(9)
  • 近藤製作所(9)
  • EATON(イートン)(9)
  • RS PRO(8)
  • サンドビック(7)
  • イーエス・ウォーターネット(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-50」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
  • Telemecanique SensorsXCKJ167D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12。サイズ: 50 mm。固定ボディ、埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント。ディスクリート信号、 3 線。出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP。4 ピン M12 オスコネクタ。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)。M12 x 1 ねじ。前方検知。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm。IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
    用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

    TELEMECANIQUE SENSORS
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
    仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique SensorsZCT27G11 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCT27G11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ161H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ161H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 107mm操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ10511D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10511D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ10541D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10541D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 59mm機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ10513H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10513H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2nptRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ10513D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10513D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCMD2110C12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCMD2110C12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 82mm操作力 = 42.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCMD2115C12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCMD2115C12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 0.5 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCMD21F0C12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCMD21F0C12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCMD41L2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD41L2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディRoHS指令(10物質対応)対応