カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- 3M(9)
- DiodesZetex(12)
- MICROMOTORS(13)
- omron(オムロン)(8)
- RS PRO(24)
- Schutzinger(12)
- SMC(7)
- SPARKFUN(8)
- アルゴファイルジャパン(11)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- サンワサプライ(9)
- サンワダイレクト(27)
- ヤンマー(27)
- 京セラ(37)
- 八洲光学工業(9)
- 西田製作所(14)
- 貝印(7)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ncm」の検索結果
特価
関連キーワード

Telemecanique SensorsZCMD39
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷リミットスイッチボディZCMD - 2NC - シルバー - スナップ作動仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO電流 Max = 750mA材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = プラグインシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC29L5 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD29 シリーズと互換性があり、 2 NC コンタクトタイプ構成で提供される 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 5 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2115L5
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Telemecanique Sensors XCMD2115L5 OsiSence XC ミニチュア XCMD リミットスイッチTelemecanique の産業用途向けの国際標準ミニチュアリミットスイッチです。XCMD Limit サイトは、スペースが限られている過酷な環境での作業に最適です。安全用途に最適なスナップ式アクションモデルが付属した、汚れたやすい開口部コンタクトを備えています。特長と利点:OsiSense XC リミットスイッチ XCMD - ミニチュアデザイン。 固定ボディ 回転ヘッド。 ヘッドとボディは Zamak 製です。 ボディによって固定される。 スプリングリターンローラーレバー熱可塑性樹脂。 スナップアクションコンタクト。 取り外し可能なケーブルコネクタ。 5 m ケーブル。 確実な開動作。 [Ui] 定格絶縁電圧: UL508 に準拠した 300 V 汚染度 3 、 IEC60947-5-1 に準拠した 400 V 汚染度 3 、 CSA C22.2 No 14 に準拠した 300 V 汚染度 3 。 機械的耐久性 10000000 回 IK06 は EN62262 に準拠しています仕様通常端子構成:1 NC / 1 NO材質タンク合金 Zinc Alloy長さ(mm)50幅(mm)30シリーズOsiSense XC深さ(mm)16保護等級IP66, IP67、 IP68駆動方式スナップアクション回路回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloyシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm深さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC25L3 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD25 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 3 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC21E2 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD21 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = CEI ケーブル長 = 2 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC25L7 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD25 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 7 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC21E3 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD21 シリーズと互換性があり、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属する 2 極接続ケーブルです。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = CEI ケーブル長 = 3 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC29L2 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 2 極 - PVR - 2 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD29 極数 2 コンタクトタイプと組成 - 2 NC コンタクト操作 - スナップアクション仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC37L5 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 3 極 - PVR - 5 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD37 極数: 3 コンタクトタイプと組成: 2 NC + 1 NO コンタクト操作スローブレーク、ブレークビフォアメーク仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC39L2 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD39 シリーズと互換性がある 3 極接続ケーブルで、 2NC+1 NO コンタクトタイプの構成が付属しています。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = PVR ケーブル長 = 2 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric, 事前ケーブル接続, ZCMC21E5 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷Schneider Electric ZNMC のケーブル接続済み接続は、 XCMD39 シリーズと互換性がある 2 極接続ケーブルで、 1 NC + 1 NO コンタクトタイプ構成が付属しています。水銀不使用 ワイヤ絶縁材 = CEI ケーブル長 = 5 m Green Premium 製品仕様シリーズ = OsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら