カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(336)
  • 椿本チエイン(9)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 武蔵ホルト(3)
  • SOFT99(2)
  • マイゾックス(2)
  • 瑞穂化成工業(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • ケンツメディコ(2)
  • エレコム(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • フルプラ(1)
  • サンフレックス(1)
  • 空研(1)
  • ADVANTEC(1)
  • アサヒペン(1)
  • 岡恒(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.0205」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, 1/2 NPT, 24V ac/dc, IP66, IP67 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, 1/2 NPT, 24V ac/dc, IP66, IP67

    TELEMECANIQUE SENSORS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LE 、 施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:1/2 NPT 、 長さ:205mm 、 幅:51mm 、 深さ:43.5mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:プラスチック 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。. XCS LEシリーズソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LEシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LE装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5 TELEMECANIQUE SENSORS

    ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応