カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- マルヤス電業(9)
- JVC(4)
- FIIO(3)
- エスコ(2)
- イメージニクス(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SONY(ソニー)(1)
- 日東工業(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
- relica(1)
- IPEVO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pcm-1a」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mmアズワン品番65-7329-38
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:70mm●コード番号:221-1736アズワン品番65-7329-67
近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エ仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:117mm●コード番号:221-1722アズワン品番65-7332-44
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応