カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- メディアカバーマーケット(11)
- PROST's(10)
- 三桂製作所(6)
- Festo(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 日東工業(4)
- SWITCHCRAFT(4)
- TRUSCO(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- スバル(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- VAIO(2)
- アズワン(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pg-31」の検索結果

Telemecanique SensorsXCKP2518G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2510G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2102G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2128G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2145G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd-Th 。プラスチックローラーレバー可変。長さ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応