カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- オエティカ(3)
- PROST's(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ホンダ(1)
- ユニカ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「pg167」の検索結果

Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷XCSTA安全インターロックスイッチ. ガード開口部に標準の3つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力、15 N 進入保護等級: IP67 2 x ケーブルエントリタップM16 x 1.5 ISO又はPG11 アクチュエータは別途注文要(代表品番 ; 252-3870 252-3870 を参照)仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSTA動作温度 Min = -25℃