カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MONROE(モンロー)(1)
  • OM SYSTEM(3)
  • PRESI(3)
  • SICK(4)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1)
  • スバル(2)
  • セレストロン(1)
  • トヨタ(13)
  • トンボ鉛筆(1)
  • ホンダ(234)
  • 三菱ふそう(8)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(2)
  • 日野自動車(1)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(2)
  • 武蔵ホルト(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「reflex」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り付けブラケット センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ TELEMECANIQUE SENSORS

    取り付けブラケット センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:Reflex Photo Electric センサ●コード番号:195-1804アズワン品番65-7336-37
  • Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Reflex Photo Electric センサ形状 = 角型センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XPSLCM 安全制御ユニットは、タイプ 2 及びタイプ 4 の安全ライトカーテンのミューティング機能用で、一体型 LED を備えており、ローカルの信号機能によりデバイスの状態を明確に表示することができます。適切な安全制御ユニットに関連付けて正しく接続すると、 EN/ISO13849-1 、 EN/IEC62061 に記載されているカテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 SILCL 3 に準拠します。B10d の信頼性データは 800000 です スルービーム光電センサのダークオン操作( PNP )、偏光反射光電センサ、 Reflex 光電センサと互換性があります
    仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XPSLCMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors センサ反射板 タイプ:反射 XUシリーズ RoHS XUZC80

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ : 反射●使用用途 : XUシリーズ●代表規格 : RoHS●Telemecanique OsiSense XU シリーズ光電センサリフレクタ。Telemecanique OsiSense XU 光電センサは●マテハン用途から食品・飲料産業まで対応できる光電近接センサの幅広い製品をご用意しています。拡散モード●( BGS )バックグラウンド抑制●極性反射●レーザー反射●スルービーム●スルービームなど●さまざまな機能を使用できます。UX シリーズには●国際的に認知されている 4 種類のフォーマットが用意されています。 XU シリーズには互換性のあるセンサ・レクトレクタが含まれています。汎用レーザー。フォークとフレーム。特定用途向けのセンサ。どのように機能し●どこで使用できますか. OsiSense 光電センサは●光ビームトランスミッタ(発光ダイオード● LED )と光感応レシーバ(フォトトランジスタ)を備えています。発光ダイオードは●電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。光は●伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。物体は●送信された光ビームに入ると検出され●それによって受信側の光の強度に影響を与えます。モデル及び用途の要件に応じて●伝送ビームは非可視赤外線又は紫外線(発光素材の検出用)のいずれかになります。また●可視赤又は緑(色マークの読み取りなど)及びレーザー赤(長距離及び短い焦点距離)のものもあります。LED の利点は●超高速応答です。システムを周辺光の影響を受けないようにするために● LED を流れる電流は変調されてパルス光伝送を生成します。フォトトランジスタはパルス信号のみを使用し●負荷を制御するために処理します。光電センサシステムあり. スルービーム又はマルチモード(スルービームモードに設定)。極性付き Reflex システム又はマルチモード(センサリフレクタアクセサリ付き)。マルチモードセンサ(センサリフレクタアクセサリ付属)。拡散システム又はマルチモード。光学フォーク。RoHS指令(10物質対応)対応