カテゴリ

  • 制御機器(636)
  • 電気材料(9)
  • 安全用品(5)
  • 物流用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(10)
  • ERECTA(エレクター)(1,865)
  • RS PRO(839)
  • MAZDA(マツダ)(344)
  • 矢崎化工(288)
  • ホンダ(285)
  • SPARKFUN(190)
  • コミネ(172)
  • 三菱ふそう(171)
  • ニッサン(119)
  • OSRAM(オスラム)(118)
  • NOJIMA ENGINEERING(112)
  • DAYTONA(デイトナ)(111)
  • MARWI(89)
  • D'Addario(76)
  • トヨタ(71)
  • カーシーカシマ(69)
  • SKC(環境測定)(68)
  • VISHAY(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(378)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rse」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Telemecanique SensorsZCP21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCP21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
  • Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors 磁石 XCSDMC安全スイッチ コード式 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 磁石 XCSDMC安全スイッチ コード式

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
  • Telemecanique SensorsZCKJ1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKJ1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
  • Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique SensorsXCKN2145P20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKN2145P20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体形状ブロック形
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
    仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
    仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
  • Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプレバー
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
  • Telemecanique Sensors ケーブルサポート TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ケーブルサポート

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプケーブルサポート
  • Telemecanique SensorsXCMD2102L1 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCMD2102L1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
  • Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサ形状バレル形
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE01 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●レバーアームにはアクチュエータヘッドZCE01(品番 ; 447-3698 447-3698 )も必要です。. ユニバーサルOsiconcept. Osiswitchリミットスイッチは●金属製ボディ又はプラスチック製ボディと完全に交換が可能で●動作ヘッドとも完全に交換が可能。 1 NOコンタクト及び1 NCコンタクトと適合。 侵入保護はIP66 / IP67●スイッチはEN50047の要件に適合。 多様なケーブルオプションを使用でき●これらのスイッチでは●電気的な接続動作時に●通常●40 %の時間短縮を実現。 グランドの材質と本体の材質は一致することが必須。 ボディ寸法はこの製品範囲のコンパクト / ミニチュアタイプと同様です。
  • ZCKD15 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKD15

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    タイプヘッド動作温度(℃)-25~70併用可能製品XCシリーズ
  • Telemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ケーブル XY2Cロープ式スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSB 安全インターロックスイッチ. Schneider XCSBシリーズは、プッシュボタンによるアクチュエータの手動ロックとロック解除を備えた産業用の安全インターロックスイッチです。 (機械に装着された)アクチュエータから安全スイッチのヘッドが引き抜かれると、XCSBは機械を停止してオペレータを保護します。 赤色の金属ハウジング、キーで操作するタレットヘッドとタップ加工のM20 x 1.5ケーブルエントリを備えています。. 機能。.3つの安全コンタクト、スローブレーク、ブレークビフォーメークプッシュボタンによる手動のロック解除金属製ボディドライブヘッドは各方向に90°移動可能作動キーを挿入するための8つの可能性20 N正方向オープニングの最小動力EN/IEC60529及びEN/IEC60947-5-1に準拠したIP67保護4つの異なるアクチュエータキーを使用可能、別途注文してください
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ167D TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167D

    TELEMECANIQUE SENSORS
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCSM4102L2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCSM4102L2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm機械的寿命 = 10000000Cycles
  • Telemecanique SensorsXCKM515H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM515H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKM長さ = 64mm深さ = 119mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckm - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズXCS-DMC範囲Preventa電源電圧(V)24dcIP等級IP66、IP67
  • Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ01 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ01

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    Telemecanique Sensors アクチュエータTelemecanique インターロックスイッチは、 3 つの正方向オープニングコンタクトを標準装備しています。プロセスの開始前に、ドア、 Gates 、及び guards が閉じていることを確認することで、人員を保護するように設計されています。スイッチから作動キーを取り外し、ガード又はゲートが開いているときに安全回路に停止信号を送信することで、潜在的な事故を最小限に抑えます。インストールと設定は簡単です。XCS 安全インターロックは、金属製又はプラスチック製のボディを備えており、各種の作動キーとともに使用することで、国内規格と国際規格の両方に準拠するさまざまな安全用途に適合します。 注: アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照特長と利点過酷な環境での使用に適した金属製エンクロージャです 狭い場所に取り付けるためのエンクロージャスタイルは小さくなっています ロック装置は、危険があるときに人体を機械から守ります キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属 DIN 型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力用途食品及び飲料産業 製薬産業 鉄道及び輸送業界 自動車産業 鉱業及び採石業 ファクトリオートメーション業界 XCSA 安全スイッチ XCSB 安全スイッチ XCSE 安全スイッチ認定EN1088 準拠 EN60204 IP67定格
    仕様種類 = アクチュエータ併用可能製品 = XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
  • Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
  • 円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル TELEMECANIQUE SENSORS

    円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様製品群:標準(B)シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:8 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:- コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1534-48
  • ZCKM1 TELEMECANIQUE SENSORS

    ZCKM1

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
  • 反射板 Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    反射板 Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique SensorsXCKM115 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM115

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
  • Telemecanique SensorsXCKJ105 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ105

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
    仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKM121 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKM121

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
  • Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKM8H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors コネクタ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors コネクタ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタ
関連キーワード
...