カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • モノタロウ(1)
  • Baumer(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • SICK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ユーアールディ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • RS PRO(1)
  • Banner(1)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-ma12×100」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き検出範囲 = 1.2 m出力タイプ = NC 、 NO 、 PNP電気的接続 = M12 4 ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V, 36V接続方式 = M12 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP67、IP69K電流 Max = 100 mA応答時間 = 800 μs材質 = ABS、PC℃光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PCアズワン品番65-7336-65