カテゴリ
- 制御機器(114)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- ケニス(5)
- アイリスオーヤマ(10)
- 藤倉化成(1)
- KANA(片山チエン)(1,030)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
- ON SEMICONDUCTOR(226)
- MARWI(143)
- 工進(121)
- OSRAM Opto Semiconductors(52)
- GEMS SENSORS(45)
- イスカル(44)
- PISCO(ピスコ)(43)
- StarTech.com(43)
- ホンダ(23)
- SIEMENS(23)
- BASEMAN(19)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(18)
- ケナメタル(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)
「sem」の検索結果

Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷電源電圧(V)24dc範囲PreventaシリーズXCS-DMCIP等級IP66、IP67
Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,298税込¥4,7281袋(10個)翌々日出荷仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
ZCKM1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個欠品中定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極
Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズXCSDMP範囲Preventa電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP66、IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプケーブル接続済みスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
Telemecanique Sensors ジャンパケーブル 5ピンM12ストレートメスコネクタ
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷接続5ピンM12ストレートメスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品Preventa XCS, XCSRC.2M12, XUSL2, XUSL4コネクタジェンダーメス
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロッド●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
Telemecanique Sensors ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
サポート Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:供給●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
反射テープ Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
Telemecanique Sensors コードセット
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷仕様Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69Kコネクタ形状メスコネクタサイズM12
Telemecanique Sensors 接続ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。ケーブル長(m)10許容電流(A)4接続M8 4-PinRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品XCS Seriesコネクタジェンダーメス
Telemecanique Sensors, コンジット
TELEMECANIQUE SENSORS¥759~税込¥835~1個7日以内出荷仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ