カテゴリ
- 制御機器(115)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- シュナイダーエレクトリック(15)
- Telemecanique(3)
- SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
「telemecanique」の検索結果
特価

Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極
ロッド Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロッド●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
サポート Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:供給●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
Telemecanique Sensors, コンジット
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ
取り付けブラケット Telemecanique
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUシリーズ●XUKコンパクト50 x 50、ECOLAB認定光電センサ. XUKシングルモード光電センサはECOLAB認定済みで、食品や飲料の製造産業での使用に最適です。. 4線、PNP 赤色ビーム伝送 ステンレススチールケースとPMMAレンズ LEDインジケータライトで供給オンや不安定の出力状態を通知 IP保護等級: IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, ケーブルグランド
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XC併用可能製品XCシリーズ
Telemecanique Sensors 取り付けブラケット
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,798税込¥9,6781袋(4個)7日以内出荷仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
Telemecanique Sensors プッシュボタン
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ、(応用例)教育モード、超音波センサRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
反射テープ Telemecanique
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズXCS-DMC範囲Preventa電源電圧(V)24dcIP等級IP66、IP67
Telemecanique Sensors 接続ケーブル
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。ケーブル長(m)10許容電流(A)4接続M8 4-PinRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品XCS Seriesコネクタジェンダーメス
Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSPA範囲Preventa構成(通常の状態)2NC/1NOロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
反射テープ Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1長さ(mm)15シリーズXCSMP範囲Preventa接続ケーブル構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ポリアミドロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ配線済みコネクタ
Telemecanique Sensors, 接続アセンブリ,
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプ接続アセンブリ併用可能製品XCシリーズ