カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- Panasonic(パナソニック)(42)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- SIEMENS(21)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
- SKC(環境測定)(11)
- ツヨロン(藤井電工)(10)
- 進和化学工業(SHINWA)(8)
- VISHAY(7)
- MOXA(7)
- TESA[測定用品](6)
- VSテクノロジー(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- omron(オムロン)(4)
- 摂津金属工業(4)
- SMC(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- タンガロイ(3)
- トップ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「th-v」の検索結果
特価

Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique SensorsXCKJ10511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2528P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - 低速 M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKP2128G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
Telemecanique SensorsXCKJ167H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : プランジャー●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●深さ : 44mm●機械的寿命 : 25000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
Telemecanique SensorsXCKJ10541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応