カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • MUELLER ELECTRIC(37)
  • SPARKFUN(15)
  • エスコ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • エーモン(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • SIEMENS(3)
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(3)
  • ELPA(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SICK(2)
  • トライメイト(2)
  • EARIN(2)
  • Blue-Ray Biotech(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uec 2a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A270 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A270

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様取付方向 = 左側IP保護等級 = IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, XY2CE2A250 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE2A250

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 緊急停止ロープ式スイッチTelemecanique Sensors XY2CJ シリーズ緊急停止ロープ式スイッチは、 1 NO / 1 NC のコンタクト構成を備えています。Zamak ハウジングと最大 AC / DC 電圧は 240 V ac 及び 250 V dc で、スイッチの定格電流はそれぞれ AC と DC で 3 A と 270 mA です。通常の非常停止機能が使用できない場合に、人身事故や機械の損傷を防ぐように設計されています。この製品は取り付けが簡単で、スイッチの状態を素早く視認 Visual で装置を再起動できます。このスイッチはロープのスパンが 50 m で、取り付け方向は左側です。 注: メーカー型番の接尾辞がH29の製品は、ISO M20ねじのケーブル穴付きバージョン。特長と利点スイッチには、ポジティブ動作でスイッチがトリッピングされるポジティブ開動作コンタクトが組み込まれています スイッチラッチが作動位置( N/C 安全コンタクト開) N/O 接点の機能は信号専用です 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポート間の推奨距離は 50 m です パイロットライト付き(直接電源) ケーブルエントリのサイズは PG13.5 です認定EN / ISO13850:2006 IP65等級
    仕様●コンジットエントリ:PG13.5●通常端子構成:通常端子構成 = NO/NCケーブル長 = 50m取付方向 = 左側IP保護等級 = IP65シリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mmコンジットエントリ = PG13.5mm長さ(mm)142幅(mm)229寸法(mm)142×229×105シリーズXY2-CEケーブル長(m)50深さ(mm)105範囲Preventa保護等級IP65動作温度最大:+70℃、最小:-25℃取付方向左側RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
  • Telemecanique Sensors, XY2CE1A296 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, XY2CE1A296

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
    仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11 TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors XMLA004A2C11

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    圧力の読み取りはサイクルあたり(または過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ.
    仕様最低使用圧力 = -13 ℃接続 = DIN43650A 4ピンオスコネクタ最適なメディア = 空気, 油, 水定格電圧 = 240 V ac, 250V dc動作温度 Max = +158℃IP保護等級 = IP65, IP66最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体形状ブロック形
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    Telemecanique Sensors XCS TE ソレノイドインターロックスイッチ。 Telemecanique Sensors の XCS TE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSTE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間が短いライトデューティ産業用機械との併用に最適です。Telemecanique Sensors XCS-TE シリーズソレノイドインターロックスイッチの定格電源電圧は 24 V ac/dc です。2 つの NC 安全スローブレークコンタクトを備えています。スイッチはプラスチック製のハウジングで、ソレノイドでロックされ、インターロックされます。 注: アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。 特長と利点: Preventa 安全検出、安全スイッチ。 角形。 プラスチック(本体及びヘッド PA 、ポリアミド)。 キー操作タレットヘッド 2 NC (低速ブレーク同時) タップ加工 Pg 1 のケーブルエントリ x 1 2 極 Terminal クランプ。 ロックソレノイドによるインターロック 動作温度範囲: -25 → 60 ° C 最大コンタクト定格: 10 A 機械的寿命:最大 1000000 回 重量: 0.36 kg 認定。 IP67定格 EN 1088/ISO14119 EN/IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 EN / ISO12100 UL508 CSAC22.2 番号 14
    仕様施錠 / 開錠用電力 = ロック解除用の電源電源電圧 = 24V ac/dcシリーズ = XCS-TE範囲 = Preventa安全接点 = 2NCコンジットエントリ = PG11補助接点 = 1NC材質 = プラスチックIP保護等級 = IP67深さ = 110mm
  • XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSE 安全インターロックスイッチ Zamak 2NC / 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    EN1088、EN60204に適合。Telemecanique Sensors XCSE ソレノイドインターロックスイッチ。Telemecanique Sensors の XCSE シリーズのセーフティソレノイドインターロックスイッチは、機械を稼働中でガード又はドアが閉じた状態の場合のソリューションとなります。インターロックスイッチは、スイッチヘッドに取り付けられているアクチュエータを引き揚げてドア又はガードが開くと機械を停止することで、作業員を保護します。XCSE ソレノイドインターロックスイッチは、ランダウン時間の短いヘビーデューティ産業用機械での使用に最適です。シリーズの機能。キー操作ロックにより、ソレノイドのオーバーライドを承認(キー付属) 2個のLEDインジケータ(オレンジ / ガードは開、緑 / ガードは閉、キーはロック位置) IP67に適合するヘビーデューティ金属製のコンパクト設計 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 24 V ac / 6 A、110 V ac / 3 A、230 V ac / 2 A、24 V dc / 0.5 Aで1000000回の動作 20 N正方向オープニングの最小操作動力 診断専用の第3のコンタクトにより生産性が向上
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●アクチュエータ含む:あり●安全接点:NO/NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:1/2 in NPT●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSE●電流 Max:3A●コード番号:814-7006アズワン品番65-7843-92
  • XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全 TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak 2NO / NC 安全

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration。It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A。The housing material is zamak and it is availab
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●深さ:44mm●コード番号:252-3757アズワン品番65-7800-47
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors Rotating Hinge SwitchThe Telemecanique sensors XCSA series interlock switch has 1NC/2NO switch configuration. It has a maximum voltage of 240VAC/250VDC and a maximum current of 6A. The housing material is zamak and it is available in a screw connection type.Features and Benefits3 positive opening contacts as standard (on guard opening) Key operated lock enables positive locking of the guard Optional version with orange LED to indicate guard open/closed Heavy duty metal DIN style Turret heads can be rotated through 360° in 90 steps 8 actuator entries and 1 tapped entry 20N minimum operating force for positive opening Productivity is increased due to the third contact dedicated to diagnostics Operating temperature ranges between -25℃ and 70℃CertificationsIP67 rated EN1088 EN60204 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NO/1NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13材質 = 亜鉛合金範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSA長さ = 113.5mm
  • Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSPA シリーズインターロックスイッチは、 2NC スイッチ構成を備えています。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質はポリアミド製で、キーロック方式になっています。特長と利点ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です ケーブルエントリタップ付き PG11 x 1 動作温度範囲: -25 → 70 ° C認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
    仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 2NC最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11材質 = ガラス繊維強化ナイロン範囲 = PreventaIP保護等級 = IP67ヘッドの方向の数 = 8シリーズ = XCSPA動作温度 Max = +70℃
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique SensorsZCKM8H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCKM8H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique SensorsXCKJ10511H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10511H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKD2106P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKD2106P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16
    仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785アズワン品番65-7463-97
  • センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 23 AWG コア数:3

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783アズワン品番65-7463-70
  • XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSTA 安全インターロックスイッチ ガラス繊維強化PA 2NC / 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Telemecanique Sensors 回転式ヒンジTelemecanique Sensors XCSTA シリーズインターロックスイッチは、2NC / 1NO スイッチ構成です。最大電圧は 240 V ac / 250 V dc で、最大電流は 6 A です。ハウジングの材質は、ガラス繊維強化 PA で、ねじ接続タイプがあります。特長と利点標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) ヘッドが90 °ステップ回転、8つのアクチュエータエントリポイント 正方向オープニングの最小操作動力は 15 N です M16 x 1.5 ISO のタップ付きケーブルエントリ x 2 動作温度範囲: -25 → 70 ℃認定IP67定格 EN1088 準拠 EN60204 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN / ISO12100 EN/IEC60204-1 EN1088 / ISO14119 です UL508
    仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG11●材質:ガラス繊維強化ナイロン●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSTA●深さ:30mm●コード番号:279-6400アズワン品番65-7800-49
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)。Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objects。This inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mm。Inductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)。Styles Available。Flush and Non-Flush (shielded and non-shielded)。Short and long body。PNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)。2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)。How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surface。When metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitude。This, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensed。Inductive proximity sensors are suitable for use most industries。Inductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m Applications。Railway, Mobile equipment, Lifts and escalators, Hoisting。Material handling, conveying, logistics。Material working, machine tools, Packaging。Food and beverage, Pharmaceutical, Robotics。XS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)。XS7 Sensor。General Purpose。Flat form (block) 40 x 40 x 15。Size 15 mm。Fixed body, Flush mountable。Plastic (PBT), PBT Front。Discrete signal, 3-wire。Output 1 NO, DC circuit, PNP。4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)。[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dc。Front detection。1 LED, yellow output。Depth 15 mm。Height 40 mm。Width 40 mm。IP67 double insulation conforming to IEC 60529。CE marked。Certificates。UL, CSA, C-Tick, Ecolab.
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
  • Telemecanique Sensors テストロッド タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors テストロッド タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。寸法(mm)30(Dia.)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプテストロッド併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm、4 mm 埋込型 2kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ XS ( XS7 ) Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型の
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm 、4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:15mm●幅:8mm●奥行き:32mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7318-38
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:70mm●コード番号:221-1736アズワン品番65-7329-67
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKP2102N12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKP2102N12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKP シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKP シリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、電気接続の時間を 40 % 削減します。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
    仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 65mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 前Operations
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7318-43
  • Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
    仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    本体形状ブロック形逆極性保護あり
  • Telemecanique Sensors 容量センサ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 容量センサ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 TELEMECANIQUE SENSORS

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795アズワン品番65-7464-55
  • 圧力スイッチ Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    圧力スイッチ Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 20 mm 埋込型 300Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
  • Telemecanique SensorsZCMD29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = プラグインシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 50mm
  • Telemecanique SensorsZCD28 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCD28

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = ZCD駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ ZCD - コンパクト - 2 NO - スロー - ブレークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKS159H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKS159H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
    仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCP31 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCP31

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NC電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm
  • Telemecanique SensorsZCP28 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCP28

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : 2NO●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スローアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
  • Telemecanique SensorsZCT27P16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCT27P16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16RoHS指令(10物質対応)対応