カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- 三菱電機(7)
- omron(オムロン)(5)
- NTカッター(3)
- 電成興業(3)
- レイ・アウト(2)
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KSフィルター(1)
- ATEN(1)
- MMK SCIENTIFIC(1)
「vm-2p」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 155→、2000 mm ねじの呼び M12 IO-Link
TELEMECANIQUE SENSORS¥91,980~税込¥101,178~1個7日以内出荷Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc