カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「xckj」の検索結果

Telemecanique SensorsXCKJ105
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511D
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique SensorsXCKJ167D
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10543
TELEMECANIQUE SENSORS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー可変長 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
Telemecanique SensorsXCKJ161H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 107mm操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10541D
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 59mm機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ167H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : プランジャー●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●深さ : 44mm●機械的寿命 : 25000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
Telemecanique SensorsXCKJ561H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513D
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ1524911
TELEMECANIQUE SENSORS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクションリミットスイッチ - 標準形式 - Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ20541H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = スプリングリターン回路 = 2P通常端子構成 = 1COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ 240 V ac 10 A Xckj+ オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10513H7
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2nptRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique SensorsXCKJ10541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ10511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm幅 = 62mm操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スローブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKJ50541H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ長さ = 40mm動作温度 Max = +70℃操作力 = 0.25 NmCyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXESP2031
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKJ コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
Schneider Electric, コンタクトブロック, XE3SP2141 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプRoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチIP66ZCKJD39H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。VDE0660、IEC947-5-1。UL、CSA。標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ)。Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66●電流 Max:10A●材質:メタル●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:52mm●幅:30mm●コード番号:125-8483アズワン品番65-7836-53
Telemecanique SensorsZCKJ1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプリミットスイッチヘッド併用可能製品XCKJリミットスイッチ
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE085 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke - スプリングロッド - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE63 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチヘッドZCKE - 側面金属プランジャRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY115 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKYリミットスイッチレバーZCKY - 熱可塑性ローラーレバー: -25 → 120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY15 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチ用熱可塑性ローラーレバーZCK-YRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE236 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE675 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE616 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke- 金属エンドプランジャ - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, カバー, ZCKZ021 ZCKZ
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様種類 = インジケータモジュールカバーシリーズ = ZCKZインジケータモジュール 2 が Cover 付きで LED を点滅 - 24V ( DC ) - 固定 Xckj 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE235 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke スチールローラーレバープランジャ - +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE676 ZCKE
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチヘッド併用可能製品 = XCKJシリーズ = ZCKEリミットスイッチヘッド Zcke-スチール ローラープランジャ強化 - -40 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY45 ZCKY
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様種類 = レバー併用可能製品 = XCKJ 、 XCKL 、 XCKM 、 XCKSシリーズ = ZCKY可変長の熱可塑性ローラーレバー Zck (リミットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY14 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様種類 = リミットスイッチレバー併用可能製品 = XCKJシリーズ = OsiSense XCリミットスイッチレバーZCKY - スチールローラーレバーボールベアリング付き: -40 → 120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応