カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SMC(212)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • CKD(29)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • コガネイ(21)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • オーム電機(6)
  • ダイキン工業(6)
  • 帝金(5)
  • コーセル(4)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • EPSON(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • RS PRO(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Showa(3)
  • アイセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-15a」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • Telemecanique Sensors, レバー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, レバー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプレバー
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE096 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I ;sub>;th ;/subスナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
    仕様種類 = 回転ヘッド(位置保持型)併用可能製品 = 9007シリーズ、XCKJシリーズシリーズ = OsiSense XC
  • Telemecanique SensorsXCKJ10511H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10511H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKY13 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = レバー併用可能製品 = XC シリーズシリーズ = OsiSense XCVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE67 OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製リミットスイッチヘッド(ZCKE/Y). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●完全なリミットスイッチアセンブリを構成可能 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ IP66等級の保護
  • Telemecanique SensorsXCKJ167H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : プランジャー●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●深さ : 44mm●機械的寿命 : 25000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
  • Telemecanique SensorsXCKJ10541H29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ10541H29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsXCKJ167H7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsXCKJ167H7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 500V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = サイドCyclesVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで、リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. How does a limit switch work. 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A Ith、スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付き
千代田化成 15-15-10特集