カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • SMC(238)
  • NSK(日本精工)(73)
  • Ecliptek(53)
  • NTN(エヌティーエヌ)(39)
  • 京セラ(31)
  • イトーキ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ナカバヤシ(6)
  • ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • ホンダ(5)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(5)
  • EPSON(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • くろがね工作所(3)
  • TDT(田野井)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zcm」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique SensorsZCMD21 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD21

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
  • リミットスイッチZCMD29 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチZCMD29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ。Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様●回路:双極●通常端子構成:2NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:プラグイン●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:16mm●コード番号:125-8484アズワン品番65-7836-54
  • Telemecanique SensorsZCMD29 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD29

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = プラグインシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 50mm
  • Telemecanique Sensors, 接続アセンブリ, TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 接続アセンブリ,

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプ接続アセンブリ併用可能製品XCシリーズ
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique SensorsZCMC39L5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMC39L5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクションケーブル接続済みの Zcmc-3 極 - PVR-5 MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCMD29L5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD29L5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 5 MRoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチZCMD41L2 TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチZCMD41L2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    OsiSense XCリミットスイッチボディ。Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。特長と利点。スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
    仕様●回路:4極●通常端子構成:2NO / 2NC●電流 Max:6A●材質:ZamakR Zinc Alloy●接続タイプ:ケーブル●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●幅:16mm●コード番号:125-8485アズワン品番65-7824-40
  • Telemecanique SensorsZCMD41L2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD41L2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCMC21L5 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMC21L5

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : OsiSense XC●Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。
  • Telemecanique SensorsZCMD29L2 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD29L2

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 2 MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, 事前ケーブル接続, ZCMC29L3 OsiSense TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 事前ケーブル接続, ZCMC29L3 OsiSense

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 3 m
    仕様シリーズ = OsiSenseRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCMC21L7 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMC21L7

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクション配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • リミットスイッチ OsiSense XC TELEMECANIQUE SENSORS

    リミットスイッチ OsiSense XC

    TELEMECANIQUE SENSORS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    OsiSwitchリミットスイッチボディ。OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し、OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。特長 / 利点。リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護。製品用途の情報。あらゆる産業用機械: 梱包、マテハン、搬送、機械加工、飲食料品、サービス分野。
    仕様●種類:リミットスイッチ●シリーズ:OsiSense XC●コード番号:814-8043アズワン品番65-7829-01
  • Telemecanique SensorsZCMC21L10 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMC21L10

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクション配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique SensorsZCMD21C12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique SensorsZCMD21C12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40S TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40S

    TELEMECANIQUE SENSORS
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30B TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30B

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応