カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- EIKO(栄工舎)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「zcp21」の検索結果

Telemecanique SensorsZCP21
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique SensorsZCP21M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCP21D44
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 2 極で、銀めっきコンタクトのプラスチック素材で構成されています。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用仕様通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら