絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TEMPATRON

TEMPATRONのページです。TEMPATRONは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81
センサマグネット Tempatron 近接スイッチ TEMPATRONセンサマグネット Tempatron 近接スイッチTEMPATRON
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様応用例:近接スイッチ●形状:角型●長さ:32mm●幅:24mm●高さ:10mm●寸法:32 x 24 x 10 mm●Assemtech長方形リードスイッチ - ; 361-4999 361-4999. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron 遅延リレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー シングル動作TEMPATRON
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
幅(mm)40取付方式パネル、PCB電源外部範囲(時間)0.5→20s電源電圧(V)10→30dcタイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式密閉型オンディレー遮断時間増分
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作 TEMPATRONTempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作TEMPATRON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
Tempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ) TEMPATRONTempatron レベルトランスミッタ (プローブタイプ)TEMPATRON
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
取付方式基板RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPN動作温度範囲(℃)-20~+65最大電流(mA)50
Tempatron リレーソケット TEMPATRONTempatron リレーソケットTEMPATRON
599税込659
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプソケット
Tempatron リレー TEMPATRONTempatron リレーTEMPATRON
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron ギアキット TEMPATRONTempatron ギアキットTEMPATRON
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ギアキット. 識別カラー付きキット(一定の時間でカムシャフトが1回転します) シャフト / 穴サイズ2 mm (公称)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ歯車キット
Tempatron IDCコネクタ TEMPATRONTempatron IDCコネクタTEMPATRON
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
取付方式ケーブルマウント端子種別IDT定格電流(A)1材質(ハウジング)PCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+105オス・メスオスコンタクトめっき
Tempatron  リレーカバー TEMPATRONTempatron リレーカバーTEMPATRON
219税込241
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
モニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mm TEMPATRONモニタリングリレー Tempatron SPDT 24V ac/dc 48mmTEMPATRON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:速度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:SP-NO / NC●幅:48mmRoHS指令(10物質対応)対応