カテゴリ

  • 研磨材(4)
    • 切断機用カッター(チップソー)(4)
絞り込み
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)
  • モノタロウ(10)
  • 貝印(8)
  • オルファ(3)
  • ケーエム(KM)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • ハッピージャパン[厨房用品](8)
  • アルス(4)
  • コクヨ(7)
  • スターエム(1)
  • カール事務器(9)
  • エスコ(78)
  • 道刃物工業(57)
  • RS PRO(37)
  • 三木章(32)
  • SK11(27)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • 東京オートマック(17)
  • 梅心子圀光(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸刃」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EXPROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mm PROXXON(プロクソン)木工・アルミ用チップソウ アサリ幅1.6mmPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。適合機種No.28070・No.24950・No.25010
超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)超硬丸鋸刃PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1枚
当日出荷
用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
丸鋸刃 荒目 PROXXON(プロクソン)丸鋸刃 荒目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。適合No.27006・No.28006・No.28070幅(mm)(アサリ)1山数80山
スライドソウ PROXXON(プロクソン)スライドソウPROXXON(プロクソン)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り付属品木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター取付可能対象(メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm)ブラック質量(g)15消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)6000電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×400(最大1000)×230使用時間(分)30切断厚(mm)(可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時)RoHS指令(10物質対応)対応有効切断長さ(mm)1000
溝切りアタッチメント PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメントPROXXON(プロクソン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
丸鋸刃 細目 PROXXON(プロクソン)丸鋸刃 細目PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。適合機種No.27006・No.28006
”スライドソウSS630” PROXXON(プロクソン)”スライドソウSS630”PROXXON(プロクソン)
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
材料全体を固定しながら安定した作業が可能です。 丸鋸刃はグリップ部でカバー(保護)されているため、安全に作業が行えます。
用途木材の直線切り、斜め切り用に。付属品平行ガイド300mm×2、平行ガイド用ジョイント×2、材料スライドガイド×1、材料アタリ押さえ×2トラスコ品番249-6998電源(V)100消費電力(W)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200チップソー寸法(mm)適合外径:50~85、適合穴径:10
丸刃特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 丸刃