カテゴリ
- 電動工具(104)
- 作業工具(99)
- 研磨材(97)
- 切削工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 清掃用品(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・収納(3)
- 機構部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- OXO(オクソ)(1)
- LION(ライオン)(2)
- 河村電器産業(2)
- カネテック(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- サンプラテック(1)
- AKRacing(エーケーレーシング)(1)
- ライオンハイジーン(1)
- 城田鉄工(不二式)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(225)
「OXO」の検索結果

切断砥石
PROXXON(プロクソン)(11件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1セット(10枚)ほか当日出荷適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター MM100(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ)消費電力(W)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット(トランス付き)
PROXXON(プロクソン)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ全長(mm)210消費電力(W)20外径(Φmm)33.5寸法(Φmm×Lmm)33.5×210チャック径(Φmm)2.35/3.0トランス(電源)AC100V→DC12V 1.5A定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディー マルチルーター
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本・専用ビットケース 1個全長(mm)220消費電力(W)50寸法(Φmm×Lmm)220チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)定格使用時間(分)15
コレットチャックセット(チャックカバー付)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバーRoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出しセット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット材質ABS樹脂・鉄・アルミ消費電力(W)20チャック内径(Φmm)3.2チャック能力(mm)3.2取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A太さ(mm)33.5
ミニルーターMM20
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型高速ミニルーター用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15外径(Φmm)29寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
ペンサンダー
PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2タイプ精密研磨タイプ消費電力(W)15振動数(min-1)6800定格使用時間(分)15変速あり
ミニルーターセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本タイプラバーグリップ、ミニルーター消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
純毛バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(5枚)当日出荷用途みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛(シャフト付き)シャフト径(Φmm)2.35
ディープソケット 1/4
PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ミニサーキュラーソーテーブル EX
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
コンビネーションスパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷から8日以内出荷手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石のみ Φ22mm (グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット(10枚)当日出荷レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石、グラスファイバー長さ(mm)1粒度80番径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ゴム砥石 4種セット
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(4本)当日出荷金属、ガラスの磨きなど、繊細な研磨作業ができます。用途酸化皮膜やさびとりに。セット内容#80、#220、#320、#500×各1本適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質WA砥粒シャフト径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])10000~20000サイズ(Φ×mm)5/6×150
両口スパナ(Slim-Line)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石(グラスファイバー入り)
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(3枚)当日出荷用途金属、プラスチックなどの切断適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)材質レジ砥石(グラスファーバー入)穴径(Φmm)10寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3RoHS指令(10物質対応)対応
軸付き砥石
PROXXON(プロクソン)¥879~税込¥967~1セット(2本)当日出荷ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
ミニルーター(100V)
PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷強力なDCマグネットモーターを使用ています。 切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50モーターDCモーターチャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーラチェット
PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレード
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070材質ダイヤモンド電着150番厚さ(mm)0.8寸法(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック (3.2mm)
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷Φ3.2mm用コレットチャック長さ(mm)20内径(Φmm)3.22RoHS指令(10物質対応)対応
小径丸鋸 3種セット
PROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷用途木、アルミ、プラスチックの切断仕様アーバーシャフト付適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(本体のみ)
PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ全長(mm)210消費電力(W)20モーターDCモーター寸法(Φmm×Lmm)33.5×210握り径(Φmm)33.5チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応