カテゴリ
- 電動工具(2)
- 研削(2)
絞り込み
ブランド
- PROXXON(プロクソン)
- モノタロウ(1)
- DREMEL(ドレメル)(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- マキタ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- NTカッター(3)
- オルファ(3)
- エスコ(1)
- 神沢(1)
- ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dremel 3000」の検索結果

コードレスルーター
PROXXON(プロクソン)¥9,298税込¥10,2281台欠品中材料に適した回転数で作業できるスピードコントロール付き万能小型グラインダー用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨付属品専用スパナ、先端パーツ3種、USBケーブル全長(mm)190チャック能力(mm)Φ2.35定格入力電圧(V)5連続使用時間(分)約20バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターセット MM100
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、純毛バフ(軸付き)2種 各1本、純毛バフ(ディスク)2枚、軸付き砥石(WA)4種 各1本、シリコンバフ 1本、切断砥石 5枚、ワイヤーブラシ(鉄)1枚、専用シャフト 2本、専用ビットケース 1個、ツールスタンド 1個、スパナ 1本全長(mm)230消費電力(W)35外径(Φmm)35寸法(Φmm×Lmm)35×230握り径(Φmm)35チャック径(Φmm)2.35/3.0定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-75RoHS指令(10物質対応)対応